text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 100 mm L 160 mm SDS-Plus PROMAT


Položka č. 2Q912882
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Ambalat la 1

technické údaje

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2Q912882
EAN 4015448879510
UBB 500581531448
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4000863546
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.