text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus PROMAT


Objednací číslo 3I453387
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 250
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 310
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 250
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I453387
EAN 4015448879497
UBB 500581757258
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4000863541
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.