text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROMAT


Artículo No. 8E280746
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 210
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8E280746
EAN 4015448879473
UBB 500583406839
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4000863539
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.