text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 100 mm L 160 mm SDS-Plus PROMAT


Referência 6W402115
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificações

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6W402115
EAN 4015448879459
UBB 500582965546
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4000863538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.