text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 32 mm working L 1200 mm L 1320 mm SDS-max HELLER


Artículo No. 3W357078
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 1200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 1320
Taladro de diámetro (mm) 32
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 1200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Heller

Números de artículo

Artículo No. 3W357078
EAN 4010159223850
UBB 500581935383
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 22385
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.