text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 25 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max HELLER


Artículo No. 1H511062
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 520
Taladro de diámetro (mm) 25
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Heller

Números de artículo

Artículo No. 1H511062
EAN 4010159223744
UBB 500581083044
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 22374
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.