text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 25 mm working L 200 mm L 320 mm SDS-max HELLER


Cod Articol 6U096093
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Ambalat la 1

Specificații

Longitud total (mm) 320
Taladro de diámetro (mm) 25
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Heller

Numerele articolelor

Cod Articol 6U096093
EAN 4010159223737
UBB 500582928767
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 22373
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.