text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 18 mm working L 200 mm L 340 mm SDS-max HELLER


Artículo No. 9U371935
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 340
Taladro de diámetro (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Heller

Números de artículo

Artículo No. 9U371935
EAN 4010159223638
UBB 500583993091
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 22363
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.