text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 24.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus HELLER


Article number 4S080391
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 250
Taladro de diámetro (mm) 24
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Heller
Codigo SA 82075030

Article numbers

Article number 4S080391
EAN 4010159156516
UBB 500582206537
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  15651
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.