text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 12.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 6Y366336
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpakt per 1

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 450
Durchmesser des Bohrers (mm) 12
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Ja
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Heller
Warennummer 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y366336
EAN 4010159159692
UBB 500582991112
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 15969
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.