Productos SDS
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
Accesorios
Productos SDS
1W622089
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
Hammer drill bit 4Power dm 16.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus HELLER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1W622089
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
210
Taladro de diámetro (mm)
16
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
Sí
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Forma de la caña
Otro
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
Sí
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Heller
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W622089
EAN
4010159291545
UBB
500581250841
UNSPSC
20111603
Artículo del fabricante nr
29154