text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 10.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus HELLER


Artículo No. 8J166740
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Heller

Números de artículo

Artículo No. 8J166740
EAN 4010159291415
UBB 500583480099
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 29141
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.