text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes KCL resistentes al frío Talla 10


Artículo No. 69210KCL
Color Otro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 3.5
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material Otro
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Otro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 3.5
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material Otro
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 10
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos No
Protección contra el riesgo de microorganismos No
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Kcl
Peso por pieza (g) 154
Model StoneGrip
Type Cold-Resistant Gloves

Números de artículo

Artículo No. 69210KCL
EAN 4008198769200
UBB 500620259993
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 069210141E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.