text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes KCL resistentes al frío Talla 09


Artículo No. 69109KCL
Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 1
Clase de calidad Otro
Material Otro
Tipo de cierre Ponerse
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 1
Clase de calidad Otro
Material Otro
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 9
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos No
Protección contra el riesgo de microorganismos No
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Kcl
Peso por pieza (g) 135
Codigo SA 62160000
Model IceGrip
Type Cold-Resistant Gloves

Números de artículo

Artículo No. 69109KCL
EAN 4008198769194
UBB 500620259571
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 069109142X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.