text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes KCL resistentes al frío talla 07


Artículo No. 69107KCL
Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 1
Clase de calidad Otro
Material Otro
Tipo de cierre Ponerse
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 1
Clase de calidad Otro
Material Otro
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 7
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos No
Protección contra el riesgo de microorganismos No
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Kcl
Peso por pieza (g) 111
Model IceGrip
Type Cold-Resistant Gloves

Números de artículo

Artículo No. 69107KCL
EAN 4008198769170
UBB 500620259324
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 069107142X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.