text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes de protección química Uvex 11


Artículo No. 4Y337652
Talla del guante (US)
Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento
Espesor (mm) 0.4
Clase de calidad Otro
Revestimiento Totalmente revestido
Embalado por 1

Especificaciones

Talla del guante (US) XXL
Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento
Espesor (mm) 0.4
Clase de calidad Otro
Revestimiento Totalmente revestido
Material NBR (caucho de nitrilo)/algodón
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 11
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos
Protección contra el riesgo de microorganismos
Protección contra el calor y el fuego
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Uvex
Model Rubiflex ESD NB35A
Type Safety Gloves

Números de artículo

Artículo No. 4Y337652
EAN 4048612043912
UBB 500670955003
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 6095411
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.