text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes de protección química KCL talla 11


Artículo No. 71711KCL
Color Gris
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.65
Clase de calidad Otro
Revestimiento Otro
Material NBR (caucho de nitrilo)
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Gris
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.65
Clase de calidad Otro
Revestimiento Otro
Material NBR (caucho de nitrilo)
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga
Con capa antideslizante
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 11
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos
Protección contra el riesgo de microorganismos
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Kcl
Peso por pieza (g) 124
Model Nitopren
Type Chemical Protective Gloves

Números de artículo

Artículo No. 71711KCL
EAN 4008198771715
UBB 500620262526
UNSPSC 46181504
Artículo del fabricante nr 071711141E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.