text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes de protección química KCL talla 09


Artículo No. 89709KCL
Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.3
Clase de calidad Otro
Revestimiento Totalmente revestido
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.3
Clase de calidad Otro
Revestimiento Totalmente revestido
Material Otro
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 9
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos
Protección contra el riesgo de microorganismos
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Manga del brazo
Marca Kcl
Peso por pieza (g) 105
Model Butoject
Type Chemical Protective Gloves

Números de artículo

Artículo No. 89709KCL
EAN 4008198789796
UBB 500620277979
UNSPSC 46181504
Artículo del fabricante nr 089709141X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.