text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes de protección KCL talla 07


Artículo No. 72007KCL
Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.65
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material Otro
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Negro
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.65
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material Otro
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga
Con capa antideslizante
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 7
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos
Protección contra el riesgo de microorganismos
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Kcl
Peso por pieza (g) 107
Model Camapren
Type Chemical Protective Gloves

Números de artículo

Artículo No. 72007KCL
EAN 4008198772071
UBB 500620262609
UNSPSC 46181504
Artículo del fabricante nr 072007141E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.