text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes anticorte KCL talla 10


Artículo No. 65510KCL
Color Multicolor
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 1.05
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material Otro
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 1.05
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material Otro
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 10
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos No
Protección contra el riesgo de microorganismos No
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Kcl
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA 61161080
Model DumoCut
Type Cut-Resistant Gloves

Números de artículo

Artículo No. 65510KCL
EAN 4008198765509
UBB 500620256197
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 065510141E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.