text.skipToContent text.skipToNavigation

Grisport Safety 803 46 S3 Negro


Artículo No. 1V192827
Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 46
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 Otro
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO) No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Grisport
Codigo SA 64034000
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 1V192827
EAN 8713458318437
UBB 500512878405
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr 33148046
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.