Zapatos de seguridad
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
Calzado
Zapatos de seguridad
8Q013616
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
Grisport Safety 801 44 S3 Negro
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q013616
Color
Negro
Diseño
Bajo
Estanco
Sí
Tipo
Zapato
Sin metal
No
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Bajo
Estanco
Sí
Tipo
Zapato
Sin metal
No
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Calzado
44
Probado ESD
No
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Unisexo
Modelo infantil
No
Material de la parte superior
Leather
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Acero
Forro de material
Otro
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
Sí
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
Otro
Aislamiento térmico de la suela (HL)
No
Suela aislante del frío (CL)
No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Sí
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s3
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
Grisport
Codigo SA
64034000
Model
Grisport 801L Var. 21
Type
Safety Shoes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q013616
EAN
8713458318550
UBB
500512877258
UNSPSC
46181605
Artículo del fabricante nr
33149044