text.skipToContent text.skipToNavigation

GRISPORT gris v-laars 72401 s3 ongevoerd 43


Artículo No. 4L150018
Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble
Con entresuela
Material de la entresuela Otro
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 Otro
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO) No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Model Grisport 72401C Var. 2

Números de artículo

Artículo No. 4L150018
EAN 8713458313647
UBB 500663373172
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 33259043
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.