Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
F1446.035.001
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
Grifo Völkel HSSG WR 3,5 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
F1446.035.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
18
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Taladro de diámetro (mm)
3.5
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
18
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Völkel
Peso por pieza (g)
6
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F1446.035.001
EAN
4022835671350
UBB
240202422020
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
67135