Grapas de cables
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Grapas de cables
0W359478
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
Grapa Ripca PVC Ø 3,3mm 1000 unidades
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0W359478
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Diámetro nominal (mm)
3.3
Revestimiento de plástico
No
Apto en zonas de resistencia al fuego
No
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W359478
EAN
8712734069254
UBB
500641322986
UNSPSC
39121705
Artículo del fabricante nr
X0-1000