Grapas de cables
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Grapas de cables
1F296738
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
Grapa Ripca PVC Ø 22.6mm 50 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1F296738
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Diámetro (mm)
22.6 - 22.6
Diámetro nominal (mm)
22.6
Revestimiento de plástico
No
Apto en zonas de resistencia al fuego
No
Marca
Ripca
Type
Cable Clamp
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1F296738
EAN
8712734015589
UBB
500641323711
UNSPSC
39121705
Artículo del fabricante nr
X14-50