text.skipToContent text.skipToNavigation

GRAPA EZS90-8


Fuerza de sujeción de hasta 2.000 N. No se necesitan herramientas para extender gracias al mecanismo de desbloqueo inteligente de la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes detrás del raíl. En paquete colgante cardado

Artículo No. K0426.090.008
Rango de sujeción (mm) 900 - 900
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 900 - 900
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1200

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 2.000 N. No se necesitan herramientas para extender gracias al mecanismo de desbloqueo inteligente de la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes detrás del raíl. En paquete colgante cardado

Números de artículo

Artículo No. K0426.090.008
EAN 4008158035000
UBB 500504277517
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr EZS90-8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.