text.skipToContent text.skipToNavigation

GRAPA EZS45-8


Fuerza de apriete hasta 2.000 N Fácil cambio de sujeción a expansión sin herramientas gracias al botón alojado en la mordaza superior Empuñadura ergonómica de plástico de dos componentes detrás de la pletina Embalaje de autoservicio

Artículo No. K0426.045.008
Rango de sujeción (mm) 450 - 450
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 450 - 450
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 865

Descripción

Clamping force up to 2,000 N. No tools required for spreading thanks to intelligent release mechanism in upper section. Ergonomically shaped 2-component plastic handle behind the rail. On carded hang pack

Números de artículo

Artículo No. K0426.045.008
EAN 4008158034607
UBB 500504277368
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr EZS45-8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.