text.skipToContent text.skipToNavigation

GRAPA EZS30-8


Fuerza de sujeción de hasta 2.000 N. No se necesitan herramientas para extender gracias al mecanismo de desbloqueo inteligente de la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes detrás del raíl. En paquete colgante cardado

Artículo No. K0426.030.008
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 755
Codigo SA 8205700000

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 2.000 N. No se necesitan herramientas para extender gracias al mecanismo de desbloqueo inteligente de la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes detrás del raíl. En paquete colgante cardado

Números de artículo

Artículo No. K0426.030.008
EAN 4008158034591
UBB 500504277285
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr EZS30-8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.