text.skipToContent text.skipToNavigation

GRAPA EZS-60-8


Fuerza de sujeción de hasta 2.000 N. No se necesitan herramientas para extender gracias al mecanismo de desbloqueo inteligente de la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes detrás del raíl. En paquete colgante cardado

Artículo No. K0426.060.008
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 645

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 2.000 N. No se necesitan herramientas para extender gracias al mecanismo de desbloqueo inteligente de la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes detrás del raíl. En paquete colgante cardado

Números de artículo

Artículo No. K0426.060.008
EAN 4008158034614
UBB 500504277442
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr EZS60-8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.