text.skipToContent text.skipToNavigation

Grapa Cable Ripca PVC X8 12mm 50 Uds.


Referência 4D787319
Color Negro
Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Embalado por 1

Especificações

Color Negro
Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Número de cables/conductos 2
Diámetro (mm) 12 - 12
Diámetro nominal (mm) 12
Revestimiento de plástico No
Apto en zonas de resistencia al fuego No
Marca Ripca
Codigo SA 3926909790
Type Cable Clamp

Números do artigo

Referência 4D787319
EAN 8712734015657
UBB 500641326524
UNSPSC 39121705
Artigo do fabricante nr X8-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.