text.skipToContent text.skipToNavigation

Generator PG-I 12 SR 1 kW petrol UNICRAFT


Artículo No. 9X225991
Anchura 236
Altura 392
Peso 12.1
Número de fases 1
Tipo de accionamiento Otro
Longitud (mm) 448
Tensión nominal (V) 230 - 230
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 236
Altura 392
Peso 12.1
Número de fases 1
Tipo de accionamiento Otro
Longitud (mm) 448
Tensión nominal (V) 230 - 230
Grado de protección (IP) IP23
Potencia del generador (kW) 1
Tipo de combustible Petrol
Factor de potencia 1
Marca Unicraft
Type 6706112, PG-I 12

Números de artículo

Artículo No. 9X225991
EAN 4036351286776
UBB 500584026081
UNSPSC 41113636
Artículo del fabricante nr 8000789765
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.