Compresores
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Medidores de distancia
Medidores de distancia
5R942822
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
Generator PG-E 80 TEA 6.5 kW petrol UNICRAFT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5R942822
Anchura
526
Altura
580
Peso
88
Número de fases
3
Tipo de accionamiento
Otro
Longitud (mm)
700
Tensión nominal (V)
230 - 400
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
526
Altura
580
Peso
88
Número de fases
3
Tipo de accionamiento
Otro
Longitud (mm)
700
Tensión nominal (V)
230 - 400
Grado de protección (IP)
IP23
Potencia del generador (kW)
6.5
Tipo de combustible
Petrol
Factor de potencia
0.9
Marca
Unicraft
Type
6706080, PG-E 80 TEA H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R942822
EAN
4036351215202
UBB
500582538780
UNSPSC
41113636
Artículo del fabricante nr
8000788112