text.skipToContent text.skipToNavigation

GEKA rain barrel connection set 1 inch 90 degrees brass hose size 25 mm internal


Artículo No. 0Y663117
Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 1
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Marca Geka
Embalado por 1

Especificaciones

Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 1
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Marca Geka

Números de artículo

Artículo No. 0Y663117
EAN 4015933113129
UBB 500573931051
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 4000351270
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.