Bolsa para herramientas
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
Almacenaje de Herramientas
Bolsa para herramientas
Bolsa para herramientas
2X167836
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
Gedore WorkMo B3 1110 WMW-3 Carro de herramientas con 6 cajones 150kg Aluminio 550 x 845 x 1140mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2X167836
Anchura
845
Altura
550
Profundidad
1140
Grillete con candado
No
Enrollable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
845
Altura
550
Profundidad
1140
Grillete con candado
No
Enrollable
Sí
Con bandolera
No
Señal-rojo
No
Con cerradura
No
Bandeja extraíble
No
Número total de compartimentos
6
Con espuma
No
Con separador
No
Con mango telescópico
No
Model
1110 WMW-3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Compuesto por: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 y 1110 WMHP 3, Móvil como unidad completa o unidades individuales portátiles, Ideal para el transporte desde el taller a lugares de trabajo cambiantes, 6 cajones totalmente extensibles adecuados para módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT, Para 4x 1/3 módulos o 2x 2/3 módulos, Un compartimento con dispositivo de cierre para GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L y GEDORE S-BOXX® no. 1110 WMSB 3 (ambos no incluidos), Mezcla ligera y robusta de aluminio y plástico, Móvil con patines de rodillos con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno total, Encimera de madera para trabajos de montaje, Compatible con equipamientos Sortimo® para vehículos y seguridad de carga, Compatible con equipamientos interiores Sortimo® para vehículos y seguridad de carga, Crash tested, Dimensiones: An 789 x Pr 396 x Al 1172 mm, Ventaja de peso (¡hasta un 50 % más ligero que soluciones comparables!)
Números de artículo
Artículo No.
2X167836
EAN
4010886947289
UBB
500642903024
UNSPSC
24112401
Artículo del fabricante nr
2954443