text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8367-160 Alicate de corte de 1.6mm de capacidad con mango aislado 160mm

Artículo No. 0M919372
Aislamiento
Peso 220
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura del cabezal (mm) 27

Especificaciones

Aislamiento
Peso 220
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura del cabezal (mm) 27
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 23.5
Probado por VDE
Marca Gedore
Model VDE 8367-160

Descripción

filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, para alambre duro/piano de 1,6 mm, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, mangos con aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Números de artículo

Artículo No. 0M919372
EAN 4010886895016
UBB 500642389471
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 2324830
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.