text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-200 H Power Side Cutter 2mm 28 x 22 x 11mm Mandíbula 210mm

Artículo No. 0Z537452
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura del cabezal (mm) 28

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura del cabezal (mm) 28
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 11
Probado por VDE
Marca Gedore
Model VDE 8316-200 H

Descripción

Cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad maxi. de corte Ø 1,8 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con casquillos aislantes VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, Alambre de cobre 1,2 mm/AWG 16

Números de artículo

Artículo No. 0Z537452
EAN 4010886816110
UBB 500642389216
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 1551000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.