Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
9J712121
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
Gedore VDE 8316-180 Cortador lateral para electricistas 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Mandíbula 180mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9J712121
Aislamiento
Sí
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura del cabezal (mm)
22.6
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura del cabezal (mm)
22.6
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Altura del cabezal (mm)
11
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Model
VDE 8316-180
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad máx. de corte Ø 1,8 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool
Números de artículo
Artículo No.
9J712121
EAN
4010886805305
UBB
500642388895
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
1429590