Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
9L425193
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
Gedore VDE 8315-160 H Cortador lateral para electricistas 1,5-2,5mm² 22 x 19 x 10mm Mandíbula 160mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9L425193
Aislamiento
Sí
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Con cortador de alambre
Sí
Peso
231
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Sección longitudinal
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Con cortador de alambre
Sí
Peso
231
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Sección longitudinal
No
Borde redondo
Sí
Corte en espiral
No
Profundidad de entalladura ajustable
No
Longitud mandíbula (mm)
19
Longitud de la tira ajustable
No
Anchura del cabezal (mm)
22
Sección de banda (mm²)
['1.500', '2.500']
Autoajustable
No
Altura del cabezal (mm)
19
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Model
VDE 8315-160 H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9L425193
EAN
4010886840542
UBB
500642388630
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
1742582