text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8314-140 H Cortador lateral 1.6mm 18.5 x 18.5 x 9.5mm Mandíbula 140mm

Artículo No. 4M531779
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura del cabezal (mm) 18.5

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura del cabezal (mm) 18.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 9.5
Probado por VDE
Marca Gedore
Model VDE 8314-140 H

Descripción

Cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre semiduro, 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con vaina aislante VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, JC = cromado, con mangos de 2 componentes

Números de artículo

Artículo No. 4M531779
EAN 4010886816080
UBB 500642388069
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 1552155
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.