Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
5D157427
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
Gedore VDE 8250-225 Alicate Combinado 42mm Longitud Mandíbula Punta Recta Acero Cromado 225mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5D157427
Aislamiento
Sí
Peso
485
Longitud
225
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
485
Longitud
225
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
42
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
27.7
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
13
Probado por VDE
No
Model
VDE 8250-225
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Buena acción de palanca para facilitar el corte, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para cortar todo tipo de alambres, incluso cuerda de piano, 1,6 mm, Acero especial templado y revenido GEDORE, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, JC = cromado, mangos de 2 componentes, caras de agarre dentadas, articulación insertada, ESD = protección contra descargas electrostáticas, mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado, templado en aceite y recocido, cromado
Números de artículo
Artículo No.
5D157427
EAN
4010886672037
UBB
500642382856
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
6720330