Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
1Q621661
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
Gedore VDE 8250-200 H Alicate 39.5mm largo boca punta recta acero cromado 200mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1Q621661
Aislamiento
Sí
Peso
334
Longitud (mm)
205
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Corte que sobresale
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
334
Longitud (mm)
205
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Corte que sobresale
No
Longitud mandíbula (mm)
39.5
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
27
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Forjado
Sí
Altura del cabezal (mm)
12.4
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Model
VDE 8250-200 H
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para cortar todo tipo de alambres, incluso cuerda de piano, 1,6 mm, Acero especial templado y revenido GEDORE, cromado, Mangos con manguitos aislantes VDE hasta 1000 V, según según EN 60900/IEC 60900, JC = cromado, Mangos de 2 componentes, Caras de agarre dentadas, Articulación insertada, * Las superficies/mangos coronados - es decir, apenas redondeados - evitan fuerzas punta puntuales desfavorables. Piernas aisladas VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, Manguitos de protección de 2 componentes, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación en caliente, templado en aceite y recocido, cromado.
Números de artículo
Artículo No.
1Q621661
EAN
4010886816073
UBB
500642383276
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
1550969