Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de pinza redonda
9M332694
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
Gedore VDE 8122-160 H Alicate punta redonda 48mm largo boca punta recta mango aislado acero 160mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9M332694
Aislamiento
Sí
Peso
137
Longitud
165
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud mandíbula (mm)
48
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
137
Longitud
165
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud mandíbula (mm)
48
Anchura del cabezal (mm)
16.5
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Altura del cabezal (mm)
8.7
Probado por VDE
Sí
Model
VDE 8122-160 H
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con mordazas largas, caras de agarre dentadas, Para agarrar y doblar, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Números de artículo
Artículo No.
9M332694
EAN
4010886816004
UBB
500642373038
UNSPSC
27112125
Artículo del fabricante nr
1552104