Alicates de pinza plana
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
0S875989
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
Gedore VDE 8120-160 Alicate punta plana H 51mm largo boca punta recta mango aislado acero 170mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0S875989
Aislamiento
Sí
Peso
175
Longitud total (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud mandíbula (mm)
51
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
175
Longitud total (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud mandíbula (mm)
51
Anchura del cabezal (mm)
16.5
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Altura del cabezal (mm)
9
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Model
VDE 8120-160 H
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con mordazas largas, caras de agarre dentadas, acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Números de artículo
Artículo No.
0S875989
EAN
4010886815991
UBB
500642372873
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
1552090