Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4U013534
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
Gedore VDE 2163 TX T7 Destornillador Torx TX7 Hoja de 60mm Empuñadura de 3 componentes 145mm
Añadir catálogo
Artículo No.
4U013534
Aislamiento
Sí
Peso
100
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
7
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
100
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
7
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
Sí
Capuchón giratorio
Sí
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Model
VDE 2163 TX T7
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX® = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Números de artículo
Artículo No.
4U013534
EAN
4010886938508
UBB
500642616675
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824582