text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T6 Destornillador Torx TX6 60mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 145mm

Artículo No. 3I277178
Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V

Especificaciones

Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 145
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Gedore
Model VDE 2163 TX T6

Descripción

Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX® = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Números de artículo

Artículo No. 3I277178
EAN 4010886938492
UBB 500642616428
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824574
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.