Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7S585821
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
Gedore VDE 2163 TX T5 Destornillador Torx TX5 60mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 145mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7S585821
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
5
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
145
Tamaño (TX)
5
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
Sí
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Model
VDE 2163 TX T5
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX® = reg. trademark of Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Números de artículo
Artículo No.
7S585821
EAN
4010886938485
UBB
500642616261
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824558