text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T20 Destornillador Torx TX20 Hoja 80mm Empuñadura de 3 componentes 180mm

Artículo No. 1M691180
Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 180
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V

Especificaciones

Aislamiento
Peso 100
Longitud total (mm) 180
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Gedore
Model VDE 2163 TX T20

Descripción

Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX® = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Números de artículo

Artículo No. 1M691180
EAN 4010886938553
UBB 500642617665
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824639
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.