Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5I708935
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
Gedore VDE 2163 K Destornillador de vaso hexagonal 8mm 100mm Hoja Mango de 3 componentes 220mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5I708935
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
220
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
220
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Model
VDE 2163 K
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Ángulo de trabajo aprox. 25° en cada dirección, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
5I708935
EAN
4010886938478
UBB
500642613607
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2824531