text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore vaso para puntas de impacto 30mm

Artículo No. 5Q807887
Diámetro 54
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 29
Tamaño de conexión 1 pulgada

Especificaciones

Diámetro 54
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 29
Tamaño de conexión 1 pulgada
Dimensión (mm) 30
Tamaño de conexión (mm) 25
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. 5Q807887
EAN 4010886817070
UBB 500642509425
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1577514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.